Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGACY AG32-BG Air Gun Black 120 psi 17 Lengde | AB2AYB 1KUC1

LEGACY AG32-BG Air Gun Black 120 psi 17 Lengde

På lager
Vare: AB2AYB Modell: AG32-BGKryssreferanse: 1KUC1
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
526NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC13 scfm
Body Materialnylon
KroppsstilPistolgrep
FARGESvart
Forlengelsesstørrelse12 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA87
Maks. Inntakstrykk120 psi
MunnstykkeSikkerhet
Dyselengde12 "
Størrelse på uttak1/8 "(F) NPT
Produksjon90 psi
Total lengde17 "
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8424209000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialKroppsstilFARGEMaks. InntakstrykkProduksjonTotal lengdePris
LEGACY AG16-BG Luftpistol Krom 150 psi | AB2AYD 1KUD8 AG16-BG8 scfmForkrommet aluminiumPå linjeChrome150 psi90 psi4.25 "353NOK
LEGACY AG2-10 luftpistol 110 psi 12-1 / 2 til 17-1 / 2 tommers lengde | AB2AYE 1KUF2 AG2-1013 scfmnylonPistolgrepSvart110 psi70 psi12 1/2 "til 17 1/2"29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY AG32-BG Air Gun Black 120 psi 17 Lengde
526NOK / enhet