LEGACY Luftvåpen


filtre
Innløpsstørrelse: 1/4 "(F) NPT , Maks. dBA: 87 , Uttaksstørrelse: 1/8 "(F) NPT
StilModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialKroppsstilFARGEMaks. InntakstrykkProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
AG16-BG
8 scfmForkrommet aluminiumPå linjeChrome150 psi90 psi4.25 "353NOK
B
AG2-10
13 scfmnylonPistolgrepSvart110 psi70 psi12 1/2 "til 17 1/2"29NOK
C
AG32-BG
13 scfmnylonPistolgrepSvart120 psi90 psi17 "526NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?