Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGACY AG2-10 luftpistol 110 psi 12-1 / 2 til 17-1 / 2 tommers lengde | AB2AYE 1KUF2

LEGACY AG2-10 luftpistol 110 psi 12-1/2 til 17-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB2AYE Modell: AG2-10Kryssreferanse: 1KUF2
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC13 scfm
Body Materialnylon
KroppsstilPistolgrep
FARGESvart
Forlengelsesstørrelse6"
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA87
Maks. Inntakstrykk110 psi
MunnstykkeGummi Tips
Dyselengde7 / 8 "
Produksjon70 psi
Total lengde12 1/2 "til 17 1/2"
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)16
HS kode8424209000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialKroppsstilFARGEMaks. InntakstrykkProduksjonTotal lengdePris
LEGACY AG32-BG Air Gun Black 120 psi 17 Lengde | AB2AYB 1KUC1 AG32-BG13 scfmnylonPistolgrepSvart120 psi90 psi17 "526NOK
LEGACY AG16-BG Luftpistol Krom 150 psi | AB2AYD 1KUD8 AG16-BG8 scfmForkrommet aluminiumPå linjeChrome150 psi90 psi4.25 "353NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY AG2-10 luftpistol 110 psi 12-1/2 til 17-1/2 tommers lengde
29NOK / enhet