Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGACY AG16-BG Luftpistol Krom 150 psi | AB2AYD 1KUD8

LEGACY AG16-BG Air Gun Chrome 150 psi

På lager
Vare: AB2AYD Modell: AG16-BGKryssreferanse: 1KUD8
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
353NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC8 scfm
Body MaterialForkrommet aluminium
KroppsstilPå linje
FARGEChrome
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA87
Maks. Inntakstrykk150 psi
MunnstykkeSabotasjebestandig sikkerhet
Dyselengde1"
Størrelse på uttak1/8 "(F) NPT
Produksjon90 psi
Total lengde4.25 "
AvtrekkerButton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8424209000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialKroppsstilFARGEMaks. InntakstrykkProduksjonTotal lengdePris
LEGACY AG32-BG Air Gun Black 120 psi 17 Lengde | AB2AYB 1KUC1 AG32-BG13 scfmnylonPistolgrepSvart120 psi90 psi17 "526NOK
LEGACY AG2-10 luftpistol 110 psi 12-1 / 2 til 17-1 / 2 tommers lengde | AB2AYE 1KUF2 AG2-1013 scfmnylonPistolgrepSvart110 psi70 psi12 1/2 "til 17 1/2"29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY AG16-BG Air Gun Chrome 150 psi
353NOK / enhet