DAYTON 6K146 generell motorkondensator Start-kondensator Run Tefc 5 Hp 3450 Rpm 184t | AE9JFG

DAYTON 6K146 generell motorkondensator Start-kondensator Run Tefc 5 Hk 3450 Rpm 184t

På lager
Vare: AE9JFG Modell: 6K146

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame184T
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning19.8
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel14.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensatorstart / Kondensatorløp
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet82.2
Antall hastigheter1
Total lengde17 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.75 "
Spenning230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.95
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHzKondensator påkrevdEffektivitetsgruppeIsolasjonsklasseOmformer vurdertLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignPris
DAYTON 2TJ12 Gp Motor Carbon Steel Tefc 5 Hk 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 grader CKondensator-start13 117 NOK
DAYTON 5GD60 Gp Motor Carbon Steel Tefc 3/4 Hk 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 grader CKondensator-start5 593 NOK
DAYTON 5K596BE generell motor delt fase Tefc 1/2 Hk 1725 Rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 grader CDelt fase3 947 NOK
DAYTON 5K618BE generell motor delt fase Tefc 1/2 Hk 1725 Rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 grader CDelt fase4 550 NOK
DAYTON 5K968 generell motor karbonstål Tefc 5 Hk 1725 Rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 grader CKondensator-start18 338 NOK
DAYTON 5PHA7 Gp Motor Carbon Steel Tefc 3/4 Hk 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 grader CKondensator-start4 994 NOK
DAYTON 5UKH0 Gp Motor Carbon Steel Tefc 10 Hk 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 grader CKondensator-start31 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6K146 generell motorkondensator Start-kondensator Run Tefc 5 Hk 3450 Rpm 184t
16 161 NOK / enhet