LEESON LM30098 SSD2P25/30T61YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WHG SSD2P25/30T61YEH2

LEESON LM30098 SSD2P25/30T61YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2WHG Modell: LM30098Cross Ref: SSD2P25/30T61YEH2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
KodeE
utformingVERIFY
Duty120/80 STARTER/TIME
KabinettDP
Frame256T
Forsterker med full belastning58 / 29
HP25 / 30
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW18.7 / 22.4
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor88.3 / 89
RotasjonREV
RPM3600 / 3600
Servicefaktor1.0
typenRDT
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 105.75
Skipets høyde (cm)36.53
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)45.72

Produktdetaljer:

    • Eff 75%: 92.4
    • Peiling OPE: 208
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 309
    • Navneskilt: 92117-R-X-BC-B-A-X
    • Svikling: K2152192
    • GRUPP: 6
    • Maling: GRÅ - LINCOLN
    • Eff 100%: 91 / 90.2

Produktvarianter

ProduktModellemballasjeutformingDutyPower FactorRPMSkaft Dia.typenSpenningPris
LEESON LM28867 SSD4S10/15T6006YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFP SSD4S10/15T6006YEH2 LM28867BB120/80 STARTER/TIME85 / 841800 / 18001 3 / 8 "RDT200 / 20015 018 NOK
LEESON LM28868 SSD4S10/15T61YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFQ SSD4S10/15T61YEH2 LM28868BB120/80 STARTER/TIME85 / 841800 / 1800-RDT230 / 46015 018 NOK
LEESON LM28874 SSD4P15/20T61YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFR SSD4P15/20T61YEH2 LM28874BVERIFY120/80 STARTER/TIME80.2 / 81.51800 / 1800-RDT230 / 46020 478 NOK
LEESON LM28879 SSD4P20/25T6006YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFT SSD4P20/25T6006YEH2 LM28879BVERIFY80/120 STARTER/TIME79.3 / 81.51800 / 1800-RDT200 / 20023 825 NOK
LEESON LM28897 SD4S40/50T6006YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFU SD4S40/50T6006YEH2 LM28897SVERIFY80/120 STARTER/TIME78 / 761800 / 1800--200 / 20060 130 NOK
LEESON LM28898 SD4S40/50T61YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFV SD4S40/50T61YEH2 LM28898SVERIFY80/120 STARTER/TIME78 / 761800 / 1800--230 / 46060 130 NOK
LEESON LM28904 SD4S50 / 60T61YEH2 Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2WFW SD4S50 / 60T61YEH2 LM28904SVERIFY80/120 STARTER/TIME79 / 781800 / 1800-RDT230 / 46066 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM30098 SSD2P25/30T61YEH2 Definite Purpose Motor 50-60 Hertz
32 588 NOK / enhet