LEESON 132246.00 C184T11FB24A Generell motor | AJ2RWJ 48ZG45 / C184T11FB24A

LEESON 132246.00 C184T11FB24A Motor for generell bruk

På lager
Vare: AJ2RWJ Modell: 132246.00Kryssreferanse: 48ZG45 / C184T11FB24A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering180-001
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame184TZ
Forsterker med full belastning6.4 / 3.2
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor66.5
RotasjonREV
RPM1200
Servicefaktor1.5
Skaft Dia.28mm
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.025
Skipets høyde (cm)31.45
Skipets lengde (cm)51.13
Skipets bredde (cm)37.16

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 88.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081319
    • Svikling: T8638
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 8.7 / 4.35

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorutformingFrameSkaft Dia.SpenningForsterker med full belastningHPkWPris
LEESON 121944.00 C145T17FB92A Generell motor | AJ2RLJ 48ZG46 / C145T17FB92A 121944.001.0INV145T7 / 8 "208-230 / 4608.9-8.6 / 4.332.2420 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 132246.00 C184T11FB24A Motor for generell bruk
24 601 NOK / enhet