LEESON 121944.00 C145T17FB92A Generell motor | AJ2RLJ 48ZG46 / C145T17FB92A

LEESON 121944.00 C145T17FB92A Motor for generell bruk

På lager
Vare: AJ2RLJ Modell: 121944.00Kryssreferanse: 48ZG46 / C145T17FB92A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 195 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeJ
utformingINV
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145T
Forsterker med full belastning8.9-8.6 / 4.3
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor79
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 82.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 080904
    • Svikling: T634206
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorutformingFrameSkaft Dia.SpenningForsterker med full belastningHPkWPris
LEESON 132246.00 C184T11FB24A Generell motor | AJ2RWJ 48ZG45 / C184T11FB24A 132246.001.5B184TZ28mm230 / 4606.4 / 3.221.4924 601 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 121944.00 C145T17FB92A Motor for generell bruk
20 195 NOK / enhet