LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Motor for generell bruk | AJ2PTQ A4P11NZ79A

LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Motor for generell bruk

Vare: AJ2PTQ Modell: 103722.00Kryssreferanse: A4P11NZ79A

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeC
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEAO
Frame48Y
Forsterker med full belastning5.7
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 37
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseA56227-52
MonteringRUND-Svingearm
emballasjeF
Fase1
Power Factor94.5
beskyttelseKUN AUT LCK RTR
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
typenPN
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)31.12

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 191912.00 / A4P11NZ31A
    • Eff 100%: 64
    • Eff 75%: 61.3
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92005-187
    • Opptrekk: PE4861981
    • GRUPP: 1
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModelltypenFrameForsterker med full belastningSpenningHPkWSmøringPower FactorPris
LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Generell motor | AJ2PTG A4P11NZ75A 103714.00PLE?48YZ3.21151/4. 187MULTEMP SRL89.5-
RFQ
LEESON 103720.00 A4P17NZ126A generell motor | AJ2PTN A4P17NZ126A 103720.00PN48Y5.4 / 2.7115 / 2301/2. 37MULTEMP SRL93.53 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Motor for generell bruk