Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DURAC 50895 Hydrometerveske 305mm | AF4DGQ 8RM77

DURAC 50895 Hydrometerkasse 305mm

På lager
Vare: AF4DGQ Modell: 50895Kryssreferanse: 8RM77

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
853NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydrometer-sak
Lengde305mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.37
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode9025802000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
DURAC 50896 Hydrometerkasse 381mm | AF4GFD 8VU92 50896381mm861NOK
DURAC 50890 Hydrometerkasse 203mm | AF4JVD 8YEC3 50890203mm598NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURAC 50895 Hydrometerkasse 305mm
853NOK / enhet