HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - PRO-serie vekselbryter, 15A, 20A


filtre
Høyde: 1.83 " , Lengde: 4.18 " , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG
StilModellFARGETilkoblingKarakterAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
1201AL
MandelRygg og side kablet15 A11.49 "143NOK
B
1221PWAL
MandelForhåndskablet20 A11.3 "182NOK
C
1222AL
MandelRygg og side kablet20 A21.49 "228NOK
C
1221AL
MandelRygg og side kablet20 A11.49 "161NOK
D
1221PWBK
SvartForhåndskablet20 A11.3 "182NOK
E
1201BK
SvartRygg og side kablet15 A11.49 "143NOK
F
1221BK
SvartRygg og side kablet20 A11.49 "161NOK
G
1221PWB
brunForhåndskablet20 A11.3 "182NOK
H
1201B
brunRygg og side kablet15 A11.49 "143NOK
I
1221B
brunRygg og side kablet20 A11.49 "161NOK
J
1221GY
GråRygg og side kablet20 A11.49 "161NOK
K
1201GY
GråRygg og side kablet15 A11.49 "143NOK
L
1221PWGY
GråForhåndskablet20 A11.3 "182NOK
M
1221I
ElfenbeinRygg og side kablet20 A11.49 "161NOK
N
1221PWI
ElfenbeinForhåndskablet20 A11.3 "182NOK
O
1201I
ElfenbeinRygg og side kablet15 A11.49 "143NOK
P
1221PWLA
Lys mandelForhåndskablet20 A11.3 "182NOK
Q
1221LA
Lys mandelRygg og side kablet20 A11.49 "161NOK
R
1201LA
Lys mandelRygg og side kablet15 A11.49 "143NOK
S
1221PWR
RødForhåndskablet20 A11.3 "182NOK
T
1221R
RødRygg og side kablet20 A11.49 "161NOK
U
1201W
HvitRygg og side kablet15 A11.49 "143NOK
V
1221PWW
HvitForhåndskablet20 A11.3 "182NOK
W
1221W
HvitRygg og side kablet20 A11.49 "161NOK

Hubbell - PRO-serie vekselbryter, 15A, 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems Hubbell-PRO Series-brytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra ett sted i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har enten kablet eller forhåndsbundet design for optimalisering av ledningsforbindelser. Disse bryterne har termoplastisk konstruksjon med sinkbelagt stålbro, nylonbryter og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg mellom et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i gjeldende rangeringer på 15 og 20A med elfenben, grå, lys mandel, mandel, brun, rød, hvit og svart farger på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også Treveis vippebrytere av samme serie for styring av elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?