LEESON 103720.00 A4P17NZ126A generell motor | AJ2PTN A4P17NZ126A

LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Motor for generell bruk

På lager
Vare: AJ2PTN Modell: 103720.00Kryssreferanse: A4P17NZ126A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeB
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEAO
Frame48Y
Forsterker med full belastning5.4 / 2.7
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 37
SmøringMULTEMP SRL
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseA56227-52
MonteringRUND-Svingearm
emballasjeF
Fase1
Power Factor93.5
beskyttelseKUN AUT LCK RTR
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1625
Servicefaktor1.0
typenPN
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 191875.00 / A4P17NZ68A
    • Eff 100%: 72
    • Eff 75%: 70
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92005-185
    • Opptrekk: PE484278
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModelltypenFrameForsterker med full belastningSpenningHPkWSmøringPower FactorPris
LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Generell motor | AJ2PTG A4P11NZ75A 103714.00PLE?48YZ3.21151/4. 187MULTEMP SRL89.54 013 NOK
LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Motor for generell bruk | AJ2PTQ A4P11NZ79A 103722.00PN48Y5.71151/2. 37VERIFY94.53 875 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Motor for generell bruk
4 452 NOK / enhet