Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 13G551 Toggle Clamp Hold Down 150 Lbs Ss | AA4WMP

APPROVED VENDOR 13G551 Toggle Clamp Hold nede 150 lbs Ss

På lager
Vare: AA4WMP Modell: 13G551
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå klemme
VæpneU-formet
Basismonteringssentre0.53 x 0.63 tommer
Diameter0.170 "
Handle90 Degrees
Høyde under arm (inn.)0.5
Holdekapasitet200 kg
Total høyde1.4 "
Total lengde2.24 "
SpindelSekskantet hode med gjenget rustfritt stål
Trådstørrelse10-24
typenHorisontal hold ned, SS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandleHoldekapasitetTotal høydeTotal lengdeSpindelTrådstørrelsetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 13G564 Toggle Clamp Squeeze Action 3.52 Inch 700 | AA4WND 13G564-700 kg-8.5 "Hex Head Bolt og Swivel Foot Bolt3 / 8 "Klem handling593NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13G569 Toggle Clamp rett linje hull rustfritt stål 400 | AA4WNH 13G569Rett400 kg3.86 "4.53 "Sekskantet hode helt gjenget5 / 16-18Rett linje gjennom hullmontert545NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13G570 Toggle Clamp rett linje hull rustfritt stål 700 | AA4WNJ 13G570Rett700 kg5.39 "6.67 "Sekskantet hode helt gjenget3 / 8-16Rett linje gjennom hullmontert1 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 13G551 Toggle Clamp Hold nede 150 lbs Ss
296NOK / enhet