Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 13G564 Toggle Clamp Squeeze Action 3.52 Inch 700 | AA4WND

APPROVED VENDOR 13G564 Toggle Clamp Squeeze Action 3.52 tommer 700

På lager
Vare: AA4WND Modell: 13G564
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
593NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå klemme
Kapasitet3"
Holdekapasitet700 kg
LåsemekanismeHurtigutløser
Total lengde8.5 "
SpindelHex Head Bolt og Swivel Foot Bolt
Trådstørrelse3 / 8 "
Halsdybde2.75 "
typenKlem handling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8205700090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Avstand mellom kjever (stengt) (3 ")
    • Egenskaper: Kobbervendt spindel

Produktvarianter

ProduktModellHandleHoldekapasitetTotal høydeTotal lengdeSpindelTrådstørrelsetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 13G551 Toggle Clamp Hold Down 150 Lbs Ss | AA4WMP 13G55190 Degrees200 kg1.4 "2.24 "Sekskantet hode med gjenget rustfritt stål10-24Horisontal hold ned, SS346NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13G569 Toggle Clamp rett linje hull rustfritt stål 400 | AA4WNH 13G569Rett400 kg3.86 "4.53 "Sekskantet hode helt gjenget5 / 16-18Rett linje gjennom hullmontert481NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13G570 Toggle Clamp rett linje hull rustfritt stål 700 | AA4WNJ 13G570Rett700 kg5.39 "6.67 "Sekskantet hode helt gjenget3 / 8-16Rett linje gjennom hullmontert932NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 13G564 Toggle Clamp Squeeze Action 3.52 tommer 700
593NOK / enhet