Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 364-419 Tee Sadel Tap 4 x 1 1/2 tommer Pvc | AC8UTY 3DXV6

LASCO 364-419 Tee Sadel Tap 4 x 1 1/2 tommer Pvc

På lager
Vare: AC8UTY Modell: 364-419Kryssreferanse: 3DXV6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
763NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-skjorte med sadeltapp
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeKvinne Acme
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse4 "x 1-1 / 2"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8865
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
LASCO 364-251 Tee Sadel Tap 2 x 1 1/2 tommer Pvc | AC8UTW 3DXV4 364-2512 "x 1-1 / 2"462NOK
LASCO 364-337 Tee Sadel Tap 3 x 1 1/2 tommer Pvc | AC8UTX 3DXV5 364-3373 "x 1-1 / 2"655NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 364-419 Tee Sadel Tap 4 x 1 1/2 tommer Pvc
763NOK / enhet