Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 364-337 Tee Sadel Tap 3 x 1 1/2 tommer Pvc | AC8UTX 3DXV5

LASCO 364-337 Tee Sadel Tap 3 x 1 1/2 tommer Pvc

På lager
Vare: AC8UTX Modell: 364-337Kryssreferanse: 3DXV5
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
655NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-skjorte med sadeltapp
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeKvinne Acme
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 "x 1-1 / 2"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.621
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
LASCO 364-251 Tee Sadel Tap 2 x 1 1/2 tommer Pvc | AC8UTW 3DXV4 364-2512 "x 1-1 / 2"462NOK
LASCO 364-419 Tee Sadel Tap 4 x 1 1/2 tommer Pvc | AC8UTY 3DXV6 364-4194 "x 1-1 / 2"763NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 364-337 Tee Sadel Tap 3 x 1 1/2 tommer Pvc
655NOK / enhet