Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 364-251 Tee Sadel Tap 2 x 1 1/2 tommer Pvc | AC8UTW 3DXV4

LASCO 364-251 Tee Sadel Tap 2 x 1 1/2 tommer Pvc

På lager
Vare: AC8UTW Modell: 364-251Kryssreferanse: 3DXV4
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
462NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-skjorte med sadeltapp
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeKvinne Acme
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2 "x 1-1 / 2"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
LASCO 364-337 Tee Sadel Tap 3 x 1 1/2 tommer Pvc | AC8UTX 3DXV5 364-3373 "x 1-1 / 2"655NOK
LASCO 364-419 Tee Sadel Tap 4 x 1 1/2 tommer Pvc | AC8UTY 3DXV6 364-4194 "x 1-1 / 2"763NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 364-251 Tee Sadel Tap 2 x 1 1/2 tommer Pvc
462NOK / enhet