Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 407860-NIST Heavy Duty vibrasjonsmåler med Nist-sertifikat | AF2CXH 6RGK2

EXTECH 407860-NIST Heavy Duty vibrasjonsmåler med Nist-sertifikat

På lager
Vare: AF2CXH Modell: 407860-NISTKryssref: 6RGK2
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
13 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt vibrasjonsmålersett
Nøyaktighet+ /-5%
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V
KalibreringssertifikatNIST-sertifikat inkludert
DataholdJa
ViseLCD
Frekvensområde10 til 1 K
InterfaceInnebygd RS-232
Temp. Område32 til 122 F
Velocity0.02 til 7.87 In / sor 0.5 til 200 mm / s

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode9027808090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Akselerasjonsområde (2 til 656 ft / s2 eller 0.5 til 200 m / s2)
    • Spesielle funksjoner: Måling av forskyvning (topp-til-topp), bredt frekvensområde fra 10 til 1 kHz, måling av RMS eller toppverdi, manuell. Automatisk lagring / tilbakekalling opp til 500 avlesninger

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH 407860 digitalt vibrasjonsmålersett | AA8UUG 1AEV9 40786012 270 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 407860-NIST Heavy Duty vibrasjonsmåler med Nist-sertifikat
13 765 NOK / enhet