Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9208 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 1 In | AE6HBU 5RY46

APPROVED VENDOR Z9208 flat skive tykk svart oksid passer 1 tommer

På lager
Vare: AE6HBU Modell: Z9208Kryssreferanse: 5RY46

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser1"
Inne i Dia.1.031 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessC40
Tykkelse9 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9208 flat skive tykk svart oksid passer 1 tommer
158NOK / enhet