Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KUNKLE 0930-H01-GC-15 Sikkerhetsavlastningsventil 2 tommer x 2 tommer 15 Psi | AG2MEX 31LH25

KUNKLE 0930-H01-GC-15 sikkerhetsavlastningsventil 2 tommer x 2 tommer 15 psi

På lager
Vare: AG2MEX Modell: 0930-H01-GC-15Kryssref: 31LH25
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
5 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialCast Iron
SamsvarAvsnitt IV Damp
SkivematerialeBronse
Fabrikkinnstilt trykk15 psi
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeFNPT
Total høyde7.25 "
Total lengde3"
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 15 psi
SetematerialeMessing
FjærmaterialeStål
Dampkapasitet3164 Lb./Hr.
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3525
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBody MaterialSamsvarSetematerialeFjærmaterialeTemp. OmrådeFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelsePris
KUNKLE 0930-J01-GC-15 Sikkerhetsavlastningsventil 2-1/2 tomme x 2-1/2in. | AG2MEY 31LH26 0930-J01-GC-153.5 "Cast IronAvsnitt IV DampMessingStål0 grader til 250 grader F15 psi2.5 "9 245 NOK
KUNKLE 0930-K01-GC-15 sikkerhetsavlastningsventil 3 tommer x 3 tommer 15 psi | AG2MEZ 31LH27 0930-K01-GC-154"Cast IronAvsnitt IV DampMessingStål0 grader til 250 grader F15 psi3"12 191 NOK
KUNKLE 6010JHM01-AM-50 Sikkerhetsavlastningsventil 2 tommer x 2-1/2 tommer 50 psi | AH3FCX 31LD59 6010JHM01-AM-503.375 "BronseAvsnitt I SteamMetalASTM A-313 TY 631-60 grader til 406 grader F50 psi2"10 957 NOK
KUNKLE 6935EDM01AGM Sikkerhetsavlastningsventil, E-åpning, 3/4 tommers innløpsstørrelse, metall, damp, rustfritt stål | CN3CYJ 11507960 6935EDM01AGM--------7 367 NOK
RFQ
KUNKLE 0230UA01-NC sikkerhetsventil, mykt sete i urethan, 1/4 tomme MNPT, ikke-kodet luft/gass, rustfritt stål | CN3DLM 11525640 0230UA01-NC--------15 476 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUNKLE 0930-H01-GC-15 sikkerhetsavlastningsventil 2 tommer x 2 tommer 15 psi
5 017 NOK / enhet