Stafford Mfg 6S101 akselkrage, sett skruetype, 1-1/16 tommers boring, SS | CJ6FAB

STAFFORD MFG 6S101 akselkrage, settskruetype, 1-1/16 tommers boring, SS

Vare: CJ6FAB Modell: 6S101
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size1-1 / 16 "
Klasse303
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.750 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruestørrelse5/16-18 x 5/16
typenPremium
Bredde0.62 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris
Stafford Mfg 6S002 akselkrage, sett skruetype, 1/8 tomme boring, SS | CJ6EZK 6S0021 / 8 "0.375 "6-32 x 1/80.250 "155NOK
RFQ
Stafford Mfg 6S003 akselkrage, sett skruetype, 3/16 tommers boring, SS | CJ6EZL 6S0033 / 16 "0.438 "8-32 x 1/80.250 "127NOK
RFQ
Stafford Mfg 6S004 akselkrage, sett skruetype, 1/4 tomme boring, SS | CJ6EZM 6S0041 / 4 "0.500 "10-32 x 1/80.281 "131NOK
RFQ
Stafford Mfg 6S005 akselkrage, sett skruetype, 5/16 tommers boring, SS | CJ6EZN 6S0055 / 16 "0.625 "10-32 x 3/160.344 "123NOK
RFQ
Stafford Mfg 6S006 akselkrage, sett skruetype, 3/8 tommers boring, SS | CJ6EZP 6S0063 / 8 "0.750 "1/4-20 x 3/160.375 "102NOK
RFQ
Stafford Mfg 6S007 akselkrage, sett skruetype, 7/16 tommers boring, SS | CJ6EZQ 6S0077 / 16 "0.875 "1/4-20 x 3/160.438 "-
RFQ
Stafford Mfg 6S008 akselkrage, sett skruetype, 1/2 tomme boring, SS | CJ6EZR 6S0081 / 2 "1"1/4-20 x 1/40.438 "161NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 6S101 akselkrage, settskruetype, 1-1/16 tommers boring, SS