Kunkle 0930-J01-GC-15 sikkerhetsventil er ideell for trykkreduserende stasjoner, dampkjeler og generatorer, roterende eller stempelkompressorer, mellomkjølere og etterkjølere. Denne enheten forhindrer katastrofale overtrykkssituasjoner for å beskytte trykksatte systemer og mulige katastrofer.
Egenskaper:
- Denne sikkerhetsventilen har støpejernskonstruksjon med bronsedyse, føring og skive for strukturell stivhet og lekkasjesikre operasjoner.
- Den kommer med et stort seteområde/styreområde-forhold for presis kontroll og forbedret driftseffektivitet.
- Denne Kunkle-avlastningsventilen har en skive-pivotdesign for forbedret tetning.
- Den er utstyrt med en reversibel løftespak for enkel opp- eller nedtrekk manuell testing.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan installerer jeg Kunkle 0930-J01-GC-15 sikkerhetsventil?
A.
- Monter ventilen sikkert med festemidler for en stabil passform.
- Koble ventilen til systemet for riktig justering og tetning.
- Juster ventilinnstillingene og inspiser grundig for riktig installasjon.
Sp. Hvordan endres avlastningskapasiteten til en sikkerhetsventil under mottrykksforhold?
A. Når totalt mottrykk overstiger Ra (trykket som ventilen begynner å åpne ved), vil avlastningskapasiteten reduseres, som følge av at ventilløftet reduseres.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby andre sikkerhetsventiler med lavere dampkapasitet?
A. Ja, kunder som leter etter Kunkle sikkerhetsventiler med lavere dampkapasitet kan velge Kunkle 0930-H01-GC-15 avlastningsventil med en dampkapasitet på 3164 lb/time.