KUNKLE 6010JHM01-AM-50 Sikkerhetsavlastningsventil 2 tommer x 2-1/2 tommer 50 psi | AH3FCX 31LD59

KUNKLE 6010JHM01-AM-50 sikkerhetsavlastningsventil 2 tommer x 2-1/2 tommer 50 psi

På lager
Vare: AH3FCX Modell: 6010JHM01-AM-50Kryssref: 31LD59

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronse
SamsvarAvsnitt I Steam
SkivematerialeBronse
Fabrikkinnstilt trykk50 psi
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak2.5 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde13.625 "
Total lengde3.375 "
SetematerialeMetal
FjærmaterialeASTM A-313 TY 631
Temp. Område-60 grader til 406 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.038
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)14.99
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBody MaterialSamsvarSetematerialeFjærmaterialeTemp. OmrådeFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelsePris
KUNKLE 0930-H01-GC-15 Sikkerhetsavlastningsventil 2 tommer x 2 tommer 15 Psi | AG2MEX 31LH25 0930-H01-GC-153"Cast IronAvsnitt IV DampMessingStål0 grader til 250 grader F15 psi2"5 017 NOK
KUNKLE 0930-J01-GC-15 Sikkerhetsavlastningsventil 2-1/2 tomme x 2-1/2in. | AG2MEY 31LH26 0930-J01-GC-153.5 "Cast IronAvsnitt IV DampMessingStål0 grader til 250 grader F15 psi2.5 "9 245 NOK
KUNKLE 0930-K01-GC-15 sikkerhetsavlastningsventil 3 tommer x 3 tommer 15 psi | AG2MEZ 31LH27 0930-K01-GC-154"Cast IronAvsnitt IV DampMessingStål0 grader til 250 grader F15 psi3"12 191 NOK
KUNKLE 6935EDM01AGM Sikkerhetsavlastningsventil, E-åpning, 3/4 tommers innløpsstørrelse, metall, damp, rustfritt stål | CN3CYJ 11507960 6935EDM01AGM--------7 367 NOK
RFQ
KUNKLE 0230UA01-NC sikkerhetsventil, mykt sete i urethan, 1/4 tomme MNPT, ikke-kodet luft/gass, rustfritt stål | CN3DLM 11525640 0230UA01-NC--------15 476 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUNKLE 6010JHM01-AM-50 sikkerhetsavlastningsventil 2 tommer x 2-1/2 tommer 50 psi
10 957 NOK / enhet