Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KESON RR110 Målehjul 4 tommers diameter 10000 fot | AF4DDC 8RL45

KESON RR110 Målehjul 4 tommers diameter 10000 fot

På lager
Vare: AF4DDC Modell: RR110Kryssreferanse: 8RL45
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
584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålehjul
FARGEoransje
FunksjonMåler føtter og tiende
Håndtak utvidet L38 "
Høyde38 "
Lengde38 "
MaterialeStøpt ABS
Målingsrekkevidde9999.11 ft.
Måleenheterfot, 10
Netto Vekt19.0 oz.
typeneiker
Hjulets omkrets1 ft.
Hjuldiameter4"
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenDybdeFunksjonHjuldiameterBreddeHøydeLengdeMaterialePris
KESON RR112 Målehjul 1 fot eiker 10000 fot | AC3LMM 2UJY4 RR112eiker-Måler føtter og tommer4"5"34 "38 "Støpt ABS617NOK
KESON RR182 Målehjul Dual 1 fot Solid 10000 fot | AC3LMN 2UJY5 RR182Dobbelt hjul, solid-Måler føtter og tommer4"5"34 "38 "Støpt ABS852NOK
KESON RR30 målehjul 3 føtter eiker 10000 fot | AC3LMQ 2UJY7 RR30eiker-Måler føtter og tommer12.5 "7"38 "42 "Støpt ramme / metall og harpiks kompositt hjul1 440 NOK
KESON MP201 Målehjul Pro 2 fot Solid 99 999 fot | AC3LMR 2UJY8 MP201Solid m/metallramme-Måler føtter7.5 "7"42 "42 "Rørformet stålramme/støpt ABS-hjul1 349 NOK
KESON MP301M metrisk målehjul 1m eiker 99 999m | AC3LMT 2UJY9 MP301MEiker m / metallramme-Måler meter og desimeter0.318m9"42 "42 "Tubular Steel Frame / Metal Spoked Wheel2 074 NOK
KESON MP415 Målehjul Pro 4 fot Solid 99 999 fot | AC3LMW 2UJZ3 MP415Solid m/metallramme-Måler føtter og tommer15.5 "9"42 "42 "Rørformet stålramme/støpt ABS-hjul2 436 NOK
KESON RR10M Målehjul 0.305m 9999.9m | AD8PDV 4LGJ2 RR10MPresisjonsstøpt ABS-Legg til og trekk fra0.097m6.5 "38 "38 "ABS med høy effekt578NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KESON RR110 Målehjul 4 tommers diameter 10000 fot
584NOK / enhet