KESON MP301M metrisk målehjul 1m eiker 99 999m | AC3LMT 2UJY9

KESON MP301M metrisk målehjul 1m eiker 99 999m

På lager
Vare: AC3LMT Modell: MP301MKryssreferanse: 2UJY9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålehjul
FARGEoransje
FunksjonMåler meter og desimeter
Håndtak utvidet L42 "
Høyde42 "
Lengde42 "
MaterialeTubular Steel Frame / Metal Spoked Wheel
Målingsrekkevidde99,999m
Måleenheterm
Netto Vekt120 oz.
typenEiker m / metallramme
Hjulets omkrets1m
Hjuldiameter0.318m
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
Skipets høyde (cm)57.4
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenDybdeFunksjonHjuldiameterBreddeHøydeLengdeMaterialePris
KESON RR112 Målehjul 1 fot eiker 10000 fot | AC3LMM 2UJY4 RR112eiker-Måler føtter og tommer4"5"34 "38 "Støpt ABS512NOK
KESON RR182 Målehjul Dual 1 fot Solid 10000 fot | AC3LMN 2UJY5 RR182Dobbelt hjul, solid-Måler føtter og tommer4"5"34 "38 "Støpt ABS707NOK
KESON RR30 målehjul 3 føtter eiker 10000 fot | AC3LMQ 2UJY7 RR30eiker-Måler føtter og tommer12.5 "7"38 "42 "Støpt ramme / metall og harpiks kompositt hjul1 260 NOK
KESON MP201 Målehjul Pro 2 fot Solid 99 999 fot | AC3LMR 2UJY8 MP201Solid m/metallramme-Måler føtter7.5 "7"42 "42 "Rørformet stålramme/støpt ABS-hjul1 157 NOK
KESON MP415 Målehjul Pro 4 fot Solid 99 999 fot | AC3LMW 2UJZ3 MP415Solid m/metallramme-Måler føtter og tommer15.5 "9"42 "42 "Rørformet stålramme/støpt ABS-hjul2 089 NOK
KESON RR10M Målehjul 0.305m 9999.9m | AD8PDV 4LGJ2 RR10MPresisjonsstøpt ABS-Legg til og trekk fra0.097m6.5 "38 "38 "ABS med høy effekt488NOK
KESON RR3M Målehjul 1m 9999.9m | AD8PDW 4LGJ3 RR3MPresisjonsstøpt ABS-Legg til og trekk fra0.318m6.5 "38.5 "38.5 "ABS med høy effekt1 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KESON MP301M metrisk målehjul 1m eiker 99 999m
1 779 NOK / enhet