GTO PRO-SL2200B Slide Gate Operator Dual Slave Operator | AA6GJM 13X162

GTO PRO-SL2200B Slide Gate Operator Dual Slave Operator

På lager
Vare: AA6GJM Modell: PRO-SL2200BKryssreferanse: 13X162

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyveportoperatør
FARGESvart
Syklus1 fot per sekund for å åpne
Dybde11 "
Høyde18 "
Maks. Kapasitet30 fot port, 1000 lb.
Motor12 Volt 1/4 HK
SikkerhetsegenskaperJusterbar hindringsregistrering, portrekkefølge, automatisk lukking, manuell kjettingutløsning, batterisikkerhetskopiering
Tidsintervaller1 fot per sekund
typenDobbel port
Spenning12 VDC oppladbart batteri
Bredde21.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.09
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8501204000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
GTO PRO-SL2000B Slide Gate Operator For Single Gate Bruk | AA6GJL 13X161 PRO-SL2000BEnkeltport18 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GTO PRO-SL2200B Slide Gate Operator Dual Slave Operator
20 597 NOK / enhet