GE LIGHTING 45R20/RVL/120V Glødelampe R20 45w | AC2ZXL 2PLK7

GE LIGHTING 45R20/RVL/120V glødelampe R20 45w

Vare: AC2ZXL Modell: 45R20/RVL/120VKryssreferanse: 2PLK7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 / 2600 timer
Gjennomsnittlig levetid1000 / 2600 timer
Base TypeMedium skrue (E26)
Strålevinkel25 Degrees
Pære Dia.2-1 / 2 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen250
Lampebetegnelse45R20 / RVL
Lampe Dia.2.5 "
Lampe ferdigAvslør (R) Fjern
LampeformR20
LampetypeReflektor-R / BR
LysfordelingFlood
Lumen250
Maks. Total lengde3 5 / 16 "
Samlet lampeformR
Primær applikasjonInnendørs
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning130/120
Watts45

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Reveal(R)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 45R20/RVL/120V glødelampe R20 45w