Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN PCB 6000-0 Kompakt laboratorievekt, 6000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8LUL

KERN AND SOHN PCB 6000-0 Compact Laboratory Balance, 6000g Maks. Vekt, 1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LUL Modell: PCB 6000-0
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
2 570 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri9V blokk
Reserve batteri20 timer.
Batteriets ladetid8 timer.
Saksbredde163mm
Sifferstørrelse21mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon163 x 245 x 79 mm
Husets høyde79 mm
Husets lengde245 mm
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/- 2 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Maks. Strøm0.5A
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse150 mm x 170
reproduserbarhet1g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)2g
Minste delvekt for styktelling (normal)20g
Enheterdwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Veiekapasitet6000g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde170 mm
Veiende overflate bredde150 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.14
Skipets høyde (cm)18
Skipets lengde (cm)35.7
Skipets bredde (cm)23.8
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterBoligdimensjonHusets høydeMateriale til veieplateVeier overflatedybdeDiameter på veiing av overflatenVeiende overflate breddeHusets lengdePris
KERN OG SOHN PCB 10000-1 Kompakt laboratorievekt, 10000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LUA PCB 10000-1dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol--Rustfritt stål170 mm-150 mm-4 059 NOK
KERN OG SOHN PCB 1000-1 Kompakt laboratorievekt, 1000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LUB PCB 1000-1ct, dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol165 x 250 x 79 mm79 mmRustfritt stål130 mm-130 mm250 mm2 976 NOK
KERN OG SOHN PCB 1000-2 Kompakt laboratorievekt, 1000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LUC PCB 1000-2ct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol163 x 245 x 85 mm85 mmRustfritt stål130 mm-130 mm245 mm4 465 NOK
KERN OG SOHN PCB 100-3 Kompakt laboratorievekt, 100g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LUD PCB 100-3ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol163 x 245 x 79 mm79 mmPlast med ledende lakk-81 mm-245 mm3 592 NOK
KERN OG SOHN PCB 2000-1 Kompakt laboratorievekt, 2000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LUE PCB 2000-1dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol166 x 249 x 80 mm80 mmRustfritt stål130 mm-130 mm249 mm3 517 NOK
KERN OG SOHN PCB 200-2 Kompakt laboratorievekt, 200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LUF PCB 200-2ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol166 x 249 x 83 mm83 mmRustfritt stål-105 mm-249 mm3 123 NOK
KERN OG SOHN PCB 2500-2 Kompakt laboratorievekt, 2500g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LUG PCB 2500-2ct, dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, til166 x 250 x 80 mm80 mmRustfritt stål130 mm-130 mm250 mm3 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PCB 6000-0 Compact Laboratory Balance, 6000g Maks. Vekt, 1g Lesbarhet
2 570 NOK / enhet