KEEPER 06025-10 Bungee snorkrok 24 tommers lengde - pakke med 10 | AD2ZYD 3XCE7

KEEPER 06025-10 Bungee snorkrok 24 tommers lengde - pakke med 10

Vare: AD2ZYD Modell: 06025-10Kryssreferanse: 3XCE7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrikkesnor
Body MaterialGummi
FARGEflerfarget
Diameter21 / 64 "
SluttypeHook
MaskinvarematerialeStål
Lengde24 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.74
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode5609004000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
KEEPER 06014-10 Bungee snorkrok 13 tommers lengde - pakke med 10 | AD2ZYB 3XCE4 06014-1013 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEEPER 06025-10 Bungee snorkrok 24 tommers lengde - pakke med 10