Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN FCE 30K10N Benkevekt, 30000g Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JNQ

KERN AND SOHN FCE 30K10N benkevekt, 30000g Maks. Veiing, 10g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JNQ Modell: FCE 30K10N
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
1 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri9V blokk
Reserve batteri12 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde270mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon270 x 323 x 110 mm
Husets høyde110 mm
Husets lengde323 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 30 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Plattformdybde12.5 mm
Plattformbredde252 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet10g
Rektangulær veieoverflatestørrelse253 mm x 228
reproduserbarhet10g
Oppgjørstid3 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet30kg
Materiale til veieplatePlast
Veieplattformens dimensjoner252 x 228 x 12.5 mm
Veier overflatedybde228 mm
Veiende overflate bredde253 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.84
Skipets høyde (cm)18.7
Skipets lengde (cm)40
Skipets bredde (cm)33.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPlattformdybdeEnheterVeieplattformens dimensjonerPris
KERN AND SOHN FCE 15K5N Benkevekt, 15000g Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8JNP FCE 15K5N+/- 15 g12.5 mmg252 x 228 x 12.5 mm1 623 NOK
KERN AND SOHN FCE 3K1N Benkevekt, 3000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JNR FCE 3K1N+/- 3 g25 mmg252 x 228 x 25 mm1 623 NOK
KERN AND SOHN FCE 6K2N benkevekt, 2g lesbarhet, 253 x 228 mm veieoverflate | CE8JNT FCE 6K2N--g-1 623 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FCE 30K10N benkevekt, 30000g Maks. Veiing, 10g Lesbarhet
1 623 NOK / enhet