Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN FCE 6K2N benkevekt, 2g lesbarhet, 253 x 228 mm veieoverflate | CE8JNT

KERN AND SOHN FCE 6K2N Bench Scale, 2g Readability, 253 x 228mm Weighing Surface

På lager
Vare: CE8JNT Modell: FCE 6K2N

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde270mm
Boligdimensjon270 x 323 x 110 mm
Husets høyde110 mm
Husets lengde323 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse253 mm x 228
Oppgjørstid3 sek.
Enheterg
Veiekapasitet6kg
Materiale til veieplatePlast
Veier overflatedybde228 mm
Veiende overflate bredde253 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.95
Skipets høyde (cm)19
Skipets lengde (cm)40
Skipets bredde (cm)34
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPlattformdybdeEnheterVeieplattformens dimensjonerPris
KERN AND SOHN FCE 15K5N Benkevekt, 15000g Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8JNP FCE 15K5N+/- 15 g12.5 mmg252 x 228 x 12.5 mm1 623 NOK
KERN AND SOHN FCE 30K10N Benkevekt, 30000g Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JNQ FCE 30K10N+/- 30 g12.5 mmKg252 x 228 x 12.5 mm1 623 NOK
KERN AND SOHN FCE 3K1N Benkevekt, 3000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JNR FCE 3K1N+/- 3 g25 mmg252 x 228 x 25 mm1 623 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FCE 6K2N Bench Scale, 2g Readability, 253 x 228mm Weighing Surface
1 623 NOK / enhet