KERN AND SOHN Benkevekt i FCE-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 270 x 323 x 110 mm , Hushøyde: 110 mm , Huslengde: 323 mm , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Plattformbredde: 252 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 253 mm x 228 , Oppgjørstid: 3 sek. , Materiale til veieplate: Plast , Veie overflatedybde: 228 mm , Veieoverflatebredde: 253 mm
StilModelllinearitetPlattformdybdeEnheterVeieplattformens dimensjonerPris (eks. mva)
A
FCE 6K2N
--g-1 623 NOK
A
FCE 3K1N
+/- 3 g25 mmg252 x 228 x 25 mm1 623 NOK
A
FCE 15K5N
+/- 15 g12.5 mmg252 x 228 x 12.5 mm1 623 NOK
A
FCE 30K10N
+/- 30 g12.5 mmKg252 x 228 x 12.5 mm1 623 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?