Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K060TUDW Stål Cantilever klemme, T håndtak, Weaver Grip | CD8YRK

KANT-TWIST K060TUDW Stål Cantilever klemme, T håndtak, Weaver Grip

På lager
Vare: CD8YRK Modell: K060TUDW
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
1 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft1500 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)5/16" x 3-3/4"
Maks. Kjeveåpning6"
Åpne bredde10 "
Total lengde11 1 / 2 "
Tykkelse1-3 / 8 "
Halsdybde4-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.683
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)28.89
Skipets bredde (cm)19.37
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K060TUDW utkrageklemme for å eliminere materialvridning eller gå utenfor sentrum når du bruker standard C-klemmer for å holde arbeidsstykker
    • Har polyuretankjever og T-håndtak med vevgrep for komfortabelt å holde myke materialer og motstår riper eller skader på polerte / ferdige overflater
    • 4-1 / 2-tommers halsdybde gir bedre rekkevidde på materialet og klemmer seg lett
    • Fritt flytende kjever kan lett tilpasses til ujevne overflater og kobberbelagt T-håndtak som er plassert vinkelrett på klembelastningen for å forhindre at klemmen vrides mens den strammes

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K030TUW Cantilever klemme, polyuretankjever med vevergrep | CD8YQD K030TUW1125 kg1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ
KANT-TWIST K045TUDW Stålspakklemme, polyuretankjever, 4-1/2 tommers åpning | CD8YQV K045TUDW1275 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-1 / 8 "2-1 / 4 "805NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K060TUDW Stål Cantilever klemme, T håndtak, Weaver Grip
1 054 NOK / enhet