KANT-TWIST K030TUW Cantilever klemme, polyuretankjever med vevergrep | CD8YQD

KANT-TWIST K030TUW Cantilever klemme, polyuretankjever med vevergrep

Vare: CD8YQD Modell: K030TUW

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft1125 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1 / 4 "x 3"
Maks. Kjeveåpning3"
Åpne bredde5"
Total lengde6 3 / 4 "
Tykkelse1-1 / 8 "
Halsdybde1-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)9.83
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K030TUW cantilever klemme egnet for å eliminere off-senter posisjonering / forvrengning av arbeidsstykker i punktsveising, boring og bolteapplikasjoner
    • Har polyuretankjever for å holde myke materialer som tre, plast, aluminium eller finfinish / polerte metaller
    • Integrert T-håndtak med vevergrep gir letthet og komfort i klemmehandlinger med minimal innsats
    • Unik klemmedesign eliminerer forvrengning og vridning og gir også 4:1 klemmeforhold

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K045TUDW Stålspakklemme, polyuretankjever, 4-1/2 tommers åpning | CD8YQV K045TUDW1275 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-1 / 8 "2-1 / 4 "805NOK
KANT-TWIST K060TUDW Stål Cantilever klemme, T håndtak, Weaver Grip | CD8YRK K060TUDW1500 kg5/16" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "4-1 / 2 "1 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K030TUW Cantilever klemme, polyuretankjever med vevergrep