Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K045TUDW Stålspakklemme, polyuretankjever, 4-1/2 tommers åpning | CD8YQV

KANT-TWIST K045TUDW stålspakklemme, polyuretankjever, 4-1/2 tommers åpning

På lager
Vare: CD8YQV Modell: K045TUDW
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
805NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft1275 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1 / 4 "x 3"
Maks. Kjeveåpning4-1 / 2 "
Åpne bredde7"
Total lengde8 1 / 4 "
Tykkelse1-1 / 8 "
Halsdybde2-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.747
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)11.11
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K045TUDW cantilever klemme holder arbeidsstykker og gir et fast grep for å holde metall, plast og tre på plass
    • Frie flytende kjever forblir parallelle mens de klemmes og justeres lett til uregelmessige overflater, og motstår derved vridning ved stramming av C-klemmen
    • Har polyuretankjever og T-håndtak for å holde myke materialer (tre, plast og metaller) samt polerte/ferdige materialer mens de motstår riper eller skader
    • 2-1/4 tommers halsdybde gir bedre rekkevidde på materialet og klemmer lett

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K030TUW Cantilever klemme, polyuretankjever med vevergrep | CD8YQD K030TUW1125 kg1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TUDW Stål Cantilever klemme, T håndtak, Weaver Grip | CD8YRK K060TUDW1500 kg5/16" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "4-1 / 2 "1 054 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K045TUDW stålspakklemme, polyuretankjever, 4-1/2 tommers åpning
805NOK / enhet