Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K045TPD Cantilever klemme, 4.5 tommers åpning, 1700 Lb klemkraft | AH8ENQ 38NE16 / 415-4

KANT-TWIST K045TPD Cantilever klemme, 4.5 tommers åpning, 1700 Lb klemkraft

På lager
Vare: AH8ENQ Modell: K045TPDKryss Ref: 38NE16 / 415-4
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
594NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Ambolt materialeKobberbelagt stål
KroppsfinishSink belagt
Body MaterialStål
Klemtrykk1700 lb.
Maks. Åpning4-1 / 4 "
Halsdybde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8346
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K045TPD utkragerklemme eliminerer forvrengning eller vridning av arbeidsstykker mens tre, plast, aluminium eller polerte metaller strammes til
    • Frittflytende kjevedesign tilpasser seg uregelmessige overflater og gir 4:1 klemmeforhold
    • Dyp rekkevidde i halsen gir lengre rekkevidde på materialet for bedre å holde på overflater.
    • Funksjoner No-Mar runde flatpute kjever for å holde på myke overflater uten å grave i dem
    • Kobberbelagt skrue med T-håndtak muliggjør sveiseoperasjoner
    • Vil ikke gå utenfor sentrum

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K010TP Cantilever klemme, 1 tommers kjeveåpning, runde flate putekjever | CD8YNW K010TP350 kg1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K020TP Cantilever klemme, 2 tommers kjeveåpning, rund flat pute kjever | CD8YPC K020TP800 kg1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
RFQ
KANT-TWIST K025TPD Cantilever klemme, 2.5 tommers kjeveåpning, rund flat pute kjever | CD8YPQ K025TPD700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "493NOK
KANT-TWIST K030TP Cantilever klemme, 3 tommers kjeveåpning, runde flate kjever | CD8YPU K030TP1500 kg1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K045TPD Cantilever klemme, 4.5 tommers åpning, 1700 Lb klemkraft
594NOK / enhet