KANT-TWIST Cantilever klemmer, No-Mar rund flat putekjeve, T-håndtak


filtre
Body Material: Stål
StilModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris (eks. mva)
A
K045TPD
--4-1 / 4 "--2.5 "594NOK
B
K010TP
350 kg1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ
B
K025TPD
700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "493NOK
B
K020TP
800 kg1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
RFQ
B
K030TP
1500 kg1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?