KANT-TWIST K030TP Cantilever klemme, 3 tommers kjeveåpning, runde flate kjever | CD8YPU

KANT-TWIST K030TP Cantilever klemme, 3 tommers kjeveåpning, runde flate putekjever

Vare: CD8YPU Modell: K030TP

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft1500 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1 / 4 "x 3"
Maks. Kjeveåpning3"
Åpne bredde5"
Total lengde6 3 / 4 "
Tykkelse1-7 / 8 "
Halsdybde1-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)9.83
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K030TP fribærende klemme påfører kraft opp til 1500 lb i konstruksjons- og reparasjonsjobber
    • Eliminerer forvrengning eller vridning av arbeidsstykkene under stramming av tre, plast, aluminium eller polerte metaller
    • Vil ikke gå utenfor sentrum
    • Frittflytende kjevedesign tilpasser seg uregelmessige overflater og gir 4:1 klemmeforhold
    • Funksjoner No-Mar runde flatpute kjever for å holde på myke overflater uten å grave i dem
    • Kobberbelagt skrue med T-håndtak muliggjør sveiseoperasjoner

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K045TPD Cantilever klemme, 4.5 tommers åpning, 1700 Lb klemkraft | AH8ENQ 38NE16 / 415-4 K045TPD--4-1 / 4 "--2.5 "594NOK
KANT-TWIST K010TP Cantilever klemme, 1 tommers kjeveåpning, runde flate putekjever | CD8YNW K010TP350 kg1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K020TP Cantilever klemme, 2 tommers kjeveåpning, rund flat pute kjever | CD8YPC K020TP800 kg1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
RFQ
KANT-TWIST K025TPD Cantilever klemme, 2.5 tommers kjeveåpning, rund flat pute kjever | CD8YPQ K025TPD700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "493NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K030TP Cantilever klemme, 3 tommers kjeveåpning, runde flate putekjever