TRIDON Snekkeklemme for snekkegear, hurtigutløsning


filtre
Båndmateriale: 201 / 301 rustfritt stål , Båndbredde: 9 / 16 " , Klemmetype: Hurtigutløser , Husmateriale: 201 / 301 rustfritt stål , Tykkelse: 0.022 " , dreiemoment: 30 tommer
StilModellMaks. Klem Dia.Metrisk Dia. Maks.Metrisk Dia. Min.Min. Klem Dia.SAE-nummerSkruematerialeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
5612
1.25 "32mm13mm1 / 2 "12Belagt karbonstål5 / 16 "164NOK
A
5812
1.25 "31.75mm12.7mm1 / 2 "12410 rustfritt stål3 / 8 "261NOK
A
5820
1.75 "44.45mm19.05mm3 / 4 "20410 rustfritt stål3 / 8 "271NOK
A
5620
1.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20Belagt karbonstål5 / 16 "234NOK
A
5624
2"50.8mm25.4mm1"24Belagt karbonstål5 / 16 "243NOK
A
5824
2"50.8mm25.4mm1"24410 rustfritt stål3 / 8 "279NOK
A
5628
2.25 "57mm25.4mm1"28Belagt karbonstål5 / 16 "268NOK
A
5828
2.25 "57.15mm25.4mm1"28410 rustfritt stål3 / 8 "320NOK
A
5636
2.75 "69.85mm25.4mm1"36Belagt karbonstål5 / 16 "323NOK
A
5836
2.75 "69.85mm25.4mm1"36410 rustfritt stål3 / 8 "363NOK
A
5848
3.5 "88.9mm38.1mm1.5 "48410 rustfritt stål3 / 8 "350NOK
A
5648
3.5 "90mm42mm1.5 "48Belagt karbonstål5 / 16 "303NOK
A
5856
4"101.6mm25.4mm1"56410 rustfritt stål3 / 8 "451NOK
A
5656
4"101.6mm25.4mm1"56Belagt karbonstål5 / 16 "413NOK
A
5672
5"127mm50.8mm2"72Belagt karbonstål5 / 16 "456NOK
A
5872
5"127mm51mm2"72410 rustfritt stål3 / 8 "482NOK
A
5688
6"152mm51mm2"88Belagt karbonstål5 / 16 "291NOK
A
5888
6"203.2mm50.8mm2"88410 rustfritt stål3 / 8 "560NOK
A
58104
7.75 "177.8mm44.45mm1.75 "104410 rustfritt stål3 / 8 "549NOK
A
56104
7.75 "177.8mm44.45mm1.75 "104Belagt karbonstål5 / 16 "518NOK
A
56188
12.25 "311mm60mm2"188Belagt karbonstål5 / 16 "425NOK

Snekkeklemme for snekkegear, hurtigutløsning

Ideelle slangeklemmer for snekkegear med hurtigutløsere fra Tridon er egnet for væske-, kjølevæske- og hydraulikkledninger, i tillegg til kabelbunting, hengende forsiktighetsskilt og lukkede systemoperasjoner i bilindustrien, kjøling, elektrisk og elektronikk, lagring, hydraulisk utstyr og produksjonsapplikasjoner. Disse snekkeklemmer med snekkedrev har svingbare skruelåsemekanismer for rask og problemfri installasjon og vedlikehold og 200 rustfritt stålhus som gir høy slagfasthet og fullstendig beskyttelse mot tøffe ytre forhold og slipende væsker og kjemikalier. Velg mellom et bredt utvalg av snekkeklemmer i snekkedrev i belagt karbonstål og 410 SS-skruevarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?