Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIDON 5636 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum Diameter 1 Sae 36 - Pakke med 10 | AB4EPM 1XHE9

TRIDON 5636 Slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 1 Sae 36 - Pakke med 10

På lager
Vare: AB4EPM Modell: 5636Kryssreferanse: 1XHE9
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkeklemme for snekkegear
bånd Materiale201 / 301 rustfritt stål
Bandbredde9 / 16 "
KlemmetypeHurtigutløser
Housing Material201 / 301 rustfritt stål
Maks. Klem Dia.2.75 "
Metrisk Dia. Maks.69.85mm
Metrisk Dia. Min.25.4mm
Min. Klem Dia.1"
SAE-nummer36
SkruematerialeBelagt karbonstål
Skruestørrelse5 / 16 "
Tykkelse0.022 "
moment~~POS=TRUNC30 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Båndspor (rektangulær)
    • Bromateriale (belagt karbonstål)
    • Undermerke: Ideell

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Klem Dia.Metrisk Dia. Maks.Metrisk Dia. Min.Min. Klem Dia.SAE-nummerSkruematerialeSkruestørrelsePris
TRIDON 5620 Slangeklemme rustfritt stål Minimum diameter 3/4 Sae 20 - Pakke med 10 | AB4EPK 1XHE7 56201.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20Belagt karbonstål5 / 16 "234NOK
TRIDON 5624 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum Diameter 1 Sae 24 - Pakke med 10 | AB4EPL 1XHE8 56242"50.8mm25.4mm1"24Belagt karbonstål5 / 16 "243NOK
TRIDON 5656 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum Diameter 1 Sae 56 - Pakke med 10 | AB4EPN 1XHF1 56564"101.6mm25.4mm1"56Belagt karbonstål5 / 16 "413NOK
TRIDON 5672 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum Diameter 2 Sae 72 - Pakke med 10 | AB4EPP 1XHF2 56725"127mm50.8mm2"72Belagt karbonstål5 / 16 "456NOK
TRIDON 56104 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum Diameter 1-3/4 Sae 104 - Pakke med 10 | AB4EPQ 1XHF3 561047.75 "177.8mm44.45mm1.75 "104Belagt karbonstål5 / 16 "518NOK
TRIDON 5812 Slangeklemme rustfritt stål Minimum diameter 1/2 Sae 12 - Pakke med 10 | AB4EPR 1XHF4 58121.25 "31.75mm12.7mm1 / 2 "12410 rustfritt stål3 / 8 "261NOK
TRIDON 5820 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 3/4 Sae 20 - Pakke med 10 | AB4EPT 1XHF5 58201.75 "44.45mm19.05mm3 / 4 "20410 rustfritt stål3 / 8 "271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIDON 5636 Slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 1 Sae 36 - Pakke med 10
323NOK / enhet