Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KE SAFETY KE-FL45 lommelykt med batteriindikator Railroad | AC8AFW 39F076

K E SAFETY KE-FL45 lommelykt med batteriindikator jernbane

På lager
Vare: AC8AFW Modell: KE-FL45Kryssreferanse: 39F076

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPersonlig advarsel / sikkerhetslys
Batterier inkludertNei
Batteriets forbrenningstid1.5 hr.
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse200m
KroppsfargeBlå
Kroppsdia.5.5 "
Body MaterialPlast
Dybde12.01
LommelyktkarakterTaktisk
Høyde3.23
Horisontal akse rotasjonFikset
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
Lengde8.75 "
Lens Materialpolykarbonat
LysutgangsmodiHøy
Lumen130
Lumens rekkevidde0 til 49
Maksimal lumenutgang130
Antall batterier2
Kjøretid på høy innstilling1.5 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypePush Button
Rotasjon av vertikal akseFikset
VannpenetrasjonsvurderingIPX6
Vekt med batterier10.00 oz.
Bredde3.23

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.2
Skipets lengde (cm)30.51
Skipets bredde (cm)8.2
HS kode8513102000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Jernbanegodkjent LED-lommelykt med batteriindikator. Denne lommelykten gir deg også muligheten til å bruke 4 (AA) eller 2 D-batterier.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBatteriets forbrenningstidStråledistanseLumenMaksimal lumenutgangKjøretid på høy innstillingBytt TypeVannpenetrasjonsvurderingPris
KE SAFETY KE-FL40 Lommelykt 60 Lumen LED | AC8AHM 39F126 KE-FL407.6 "25 hr.100m10010025 hr.SkyvIP44179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K E SAFETY KE-FL45 lommelykt med batteriindikator jernbane
356NOK / enhet