Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KE SAFETY KE-FL40 Lommelykt 60 Lumen LED | AC8AHM 39F126

K E SAFETY KE-FL40 Lommelykt 60 Lumen LED

På lager
Vare: AC8AHM Modell: KE-FL40Kryssreferanse: 39F126

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommelykt
Batterier inkludertNei
Batteriets forbrenningstid25 hr.
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse100m
KroppsfargeSvart og oransje
Kroppsdia.5.25 "
Body MaterialPlast
Dybde2.5
LommelyktkarakterTaktisk
Høyde8
Horisontal akse rotasjonFikset
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
Lengde7.6 "
Lens Materialpolykarbonat
LysutgangsmodiHøy
Lumen100
Lumens rekkevidde0 til 49
Maksimal lumenutgang100
Antall batterier2
Maksimal stråleintensitet6624cd
Kjøretid på høy innstilling25 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypeSkyv
Rotasjon av vertikal akseFikset
VannpenetrasjonsvurderingIP44
Vekt med batterier13.50 oz.
Bredde2.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8513102000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: FL40 er lett og har en driftstid på over 40 timer med 2 D-cellebatterier. Den er vannbestandig og slitesterk med støtsikker plast, som er i stand til å overleve et fall på syv fot.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBatteriets forbrenningstidStråledistanseLumenMaksimal lumenutgangKjøretid på høy innstillingBytt TypeVannpenetrasjonsvurderingPris
KE SAFETY KE-FL45 lommelykt med batteriindikator Railroad | AC8AFW 39F076 KE-FL458.75 "1.5 hr.200m1301301.5 hr.Push ButtonIPX6334NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K E SAFETY KE-FL40 Lommelykt 60 Lumen LED
173NOK / enhet