En av de viktigste årsakene til industribranner er feil oppbevaring og håndtering av brennbare væsker. Justrite Standard Sure-Grip? EX brannfarlig sikkerhetsskap med selvlukkende dører (modell 893025) er designet for å trygt oppbevare brennbare væsker. Dens utvendige mål er 44 in H x 43 in B x 18 in D (1118 mm H x 1092 mm B x 457 mm D). Disse hvite skapene kan lagre 30 gal (114 L) brennbare væsker. Denne modellen er konstruert med en solid 18-gauge (1 mm) tykk dobbeltvegg av stål, med 1.5 tommer (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Den helsveisede, ikke klinkede, konstruksjonen holder enhetens kvadratiske forlengelse for lengre levetid og gir større beskyttelse i brann siden luftspaltene reduseres. Høyytelses, selvlukkende dører åpnes til 140 grader. En patentert, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til hylleplass. Dørene selvindekserer for å garantere at de lukkes i tett rekkefølge. Kontinuerlige pianohengsler sikrer at dørene lukkes jevnt hver gang. Når de brukes riktig som designet, lukkes sikkerhetsskap med selvlukkende dører automatisk i tilfelle brann. De selvlukkende dørene, under spenning, holdes åpne ved å bruke smeltekoblinger. Under brannforhold, når omgivelsestemperaturen når 165 F (74 C), smelter leddene og sikkerhetsskapets selvlukkende dører lukkes automatisk. Det selvlåsende systemet kobles inn med tre kuler i rustfritt stål som er plassert øverst, nederst og i midten av døren. For erstatning av smeltekoblinger, bestill modell 29988. For ekstra sikkerhet kommer hvert skap med en innovativ U-Loc? håndtak som ikke krever manuell rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen. Skapene inkluderer sylinderlås og nøkkelsett, eller du kan velge å bruke din egen hengelås. Trespråklig farevarsel? reflekterende advarselsetiketter med teksten "BRANNFARLIG - HOLD BRANN BORTE" er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt.
Egenskaper:
- Designet for sikker oppbevaring av kjemikalier og brennbare væsker
- Utvendig mål på 44 in H x 43 in B x 18 in D (1118 mm H x 1092 mm B x 457 mm D)
- Lagringskapasitet på 30 gal (114 L) brennbare væsker
- Brannsikker, lekkasjetestet design
- Samsvarer med OSHA, NFPA 30, NFPA 1 og IFC
- Branntestet og FM-godkjent