Justrite 896020 brannfarlig sikkerhetsskap er ideelt for bruk i fornøyelsesparker, filmsett, hoteller og produksjonsanlegg for sikker lagring og transport av kjemikalier, rengjøringsmidler og brennbart drivstoff.
Egenskaper:
- Justrite 896020 Sure-Grip Series brannfarlig sikkerhetsskap er utstyrt med et innfelt U-Loc-håndtak som leveres med 2 nøkler og aksepterer en valgfri hengelås for ekstra sikkerhet.
- Den har Haz-Alert reflekterende advarselsetiketter som er godt synlige under strømbrudd (når den er opplyst med en lommelykt) eller brannfare for å sikre brukersikkerheten.
- Justrite 896020 bærbart skap har en 18-gauge tykk, dobbeltvegget, sveiset stålkonstruksjon med isolerende luftrom for å sikre brannmotstand.
- Den leveres med manuell-lukkende, selvlåsende dører som kan åpnes opp til 180 grader og lukkes sikkert for optimal beskyttelse.
- Justrite 896020 sikkerhetsskap har SpillSlope galvaniserte stålhyller som leder søl til bunnen og baksiden av en lekkasjesikker 2-tommers bunnkum.
- Den har en feilsikker lukkemekanisme, som sikrer at trepunkts kulelåsesystemet i rustfritt stål fungerer effektivt.
- Justrite 896020 Sure-Grip EX-skap inkluderer fire justerbare selvnivellerende føtter, en jordingskontakt og en trespråklig advarselsetikett.
Kompatibelt tilbehør:
- Justrite 29944 Hylle: Denne hyllen er designet spesielt for bruk med Justrite 896020 klassiske sikkerhetsskap, og gir ekstra lagringsplass og organisatoriske muligheter for brennbare væsker og kjemikalier og utvider skapets funksjonalitet med denne praktiske hylleløsningen.
- Justrite Ventilasjonsdempere: Disse spjeldene er designet for å forbedre ventilasjonssystemet til Justrite 896020 klassiske sikkerhetsskap, og gir økt kontroll over luftstrømmen og regulerer trykket i skapet for optimal sikkerhet og ytelse. Disse spjeldene forbedrer ventilasjonsevnen til dette skapet ytterligere.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Justrite 896020 brannfarlig sikkerhetsskap motstandsdyktig mot kjemikalier?
A. Dette Justrite mini-brennbare skapet har blyfri epoksy- eller polyesterpulverlakkert finish for utmerket kjemisk motstand.
Q. Hva er typen dørlukkingsmekanisme som brukes i disse Justrite 896020 klassiske sikkerhetsskapene?
A. Justrite 896020 klassisk sikkerhetsskap har en selvlukkende dørmekanisme for å sikre at skapdøren automatisk lukkes og låses sikkert når den slippes, forhindrer uautorisert tilgang og opprettholder integriteten til oppbevaringen.
Sp. Kan hyllene på dette Justrite 896020 sikkerhetsskapet justeres i høyden?
A. Ja, hyllene i dette Justrite 896020 klassiske sikkerhetsskapet er justerbare, slik at brukerne kan tilpasse hyllehøyden etter oppbevaringsbehov. Denne fleksibiliteten gjør at den kan romme containere i forskjellige størrelser og maksimerer bruken av plass i skapet.
Q. Hva er kapasiteten til dette JUSTRITE 896020 klassiske sikkerhetsskapet?
A. Merkets klassiske sikkerhetsskap har en kapasitet på 60 gallons (227 liter). Denne kapasiteten refererer til det maksimale volumet av brennbare væsker og kjemikalier som trygt kan lagres i skapet.