JUSTRITE 893301 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 35 tommers høyde, rød | AA6ACG 13M551 / 8933011

JUSTRITE 893301 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 35 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AA6ACG Modell: 893301Kryssref.: 13M551 / 8933011

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet30 gal.
FARGERød
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde24 "
Utvendig høyde35 "
Utvendig bredde36 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde20.75 "
Innvendig høyde30.5 "
Innvendig bredde32.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller1
Pallemengde2
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap TypeSlimline
Sump Kapasitet5.15 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 80.55
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 893301 brennbart skap er designet for oppbevaring av beholdere/sylindere som inneholder kjemikalier og brennbart drivstoff. Dette brennbare skapet er ideelt for metallbearbeiding og produksjonsanlegg.

Egenskaper:

  • Justrite 893301 brennbart skap kommer med en feilsikker lukkemekanisme og trepunkts kulelåsesystem i rustfritt stål for maksimal beholdersikkerhet.
  • Dens tykke dobbeltveggede design og 18 gauge sveiset stålkonstruksjon sikrer høy strukturell integritet.
  • Den har et isolert luftrom for brann- og antenningsmotstand.
  • Dette brennbare skapet har selvlåsende dører for problemfri lukking, samtidig som det tilbyr fullstendig beskyttelse under brannforhold.
  • Den leveres med Haz-Alert reflekterende advarselsetiketter, som gir maksimal synlighet under strømbrudd og brannforhold.
  • Justrite 30 gallon brennbar væskeoppbevaringsskap har patenterte SpillSlope galvaniserte stålhyller for å lede søl til en lekkasjesikker bunnsump.
  • Den har blyfri polyester / epoksy pulverlakk finish for kjemisk motstand.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • FM
  • OSHA
  • NFPA

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Er dette Justrite 893301 brennbart skap helt brannsikkert?

A. Ja, den har doble ventiler med flammestoppere, som sikrer luftstrøm selv under brannutbrudd. Flammesperre hindrer brannen i å komme inn i skapet.

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetFARGEAntall dørerAntall hyllerSikkerhetsskap søknadSikkerhetskap TypeSump KapasitetPris
JUSTRITE 893300 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm størrelse, gul | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Brannfarlig væskesikkerhetsskap30 gal.Gul21Brennbart skapstandard19L14 280 NOK
JUSTRITE 8945053 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 45 gallon, hvit | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Hvit22Brennbart skapstandard5.15 gal.26 872 NOK
JUSTRITE 899021 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 90 gallon, rød | AA6ADF 13M573 899021Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Rød22Brennbart skapstandard10.72 gal.39 691 NOK
JUSTRITE 894580 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 1 selvlukkende dør med dobbel brett, 45 gallon, gul | AB4LDY 1YNE7 894580Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Gul12Brennbart skapstandard-37 326 NOK
JUSTRITE 896020 Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Brannfarlig væskesikkerhetsskap60 gal.Gul22Brennbart skapstandard-29 502 NOK
JUSTRITE 899000 Brannfarlig skap, manuell lukking, 2 hyller, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Gul22Brennbart skapstandard-37 867 NOK
JUSTRITE 894501 Brannfarlig sikkerhetsskap, manuell lukking, 1 hylle, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm størrelse, rød | AD8BKE JCB8945011, 8945011 894501Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Rød22Brennbart skapstandard-23 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 893301 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 35 tommers høyde, rød
26 263 NOK / enhet