JUSTRITE 894580 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 1 selvlukkende dør med dobbel brett, 45 gallon, gul | AB4LDY 1YNE7

JUSTRITE 894580 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 1 dobbeltfoldet selvlukkende dør, 45 gallon, gul

På lager
Vare: AB4LDY Modell: 894580Kryssreferanse: 1YNE7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 326 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Ekstra hylle1YNH7
Justerbare hyllerJa
Kapasitet45 gal.
FARGEGul
Dør TypeGlidende selvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde43 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller2
Pallemengde2
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap Typestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 137.25
Skipets høyde (cm)180.34
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 894580 brannfarlig sikkerhetsskap brukes i produksjonsanlegg, laboratorier, verksteder og lager for å gi et dedikert rom for lagring av brennbare stoffer, for å sikre samsvar med sikkerhetsforskrifter og redusere risikoen for ulykker. Dette sikkerhetsskapet lagrer brennbare væsker i ulike industri- og laboratoriemiljøer og brukes til å oppbevare og organisere brannfarlige materialer på en sikker måte for å forhindre ulykker, branner og potensiell skade på enkeltpersoner og miljøet.

Egenskaper:

  • Dette Justrite 45 gallon brennbare skapet har nivåjusterende føtter for enkel installasjon på ujevne overflater.
  • Den er utstyrt med et forsenket trekkhåndtak for et sikkert grep og enkel betjening.
  • Dette brennbare skapet har en feilsikker lukkemekanisme som automatisk forsegler dørene i tilfelle brann.
  • Den leveres med Haz-Alert reflekterende advarselsetiketter for tydelig identifikasjon av farlige materialer.
  • Dette skapet er utstyrt med selvlåsende dører for sikker lukking og forhindring av utilsiktede åpninger.
  • Den har en solid 18-gauge konstruksjon med en design med to vegger og en 1-1/2 tommers luftspalte for holdbarhet og brannmotstand.
  • Dette Justrite 45 gallon brennbare skapet har en selvlukkende dørmekanisme for økt sikkerhet.
  • Den tilbyr en sølkompatibel sump for å inneholde og håndtere eventuelle søl eller lekkasjer.
  • Dette skapet har en tofoldsdørdesign som gir enkel tilgang til lagrede gjenstander.
  • Den har doble ventiler med flammesperre for riktig ventilasjon og brannbeskyttelse.

Kompatibelt tilbehør:

  • Justrite 29937 Sikkerhetsskaphylle: Denne hyllen brukes med stablebare brennbare skap for å skape ekstra lagringsplass eller for å erstatte skadede hyller. Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og ekstra seighet. Denne hyllen har en lastekapasitet på 350 lb og kan passe inn i skap med lagringskapasitet fra 17 til 45 gallons.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Leveres dette skapet med justerbare hyller?

A. Ja, skapet inkluderer justerbare hyller som lar deg tilpasse lagringsplassen etter dine behov.

Sp. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger et sikkerhetsskap?

A.

  • Sørg for at sikkerhetsskapet oppfyller relevante sikkerhetsstandarder og forskrifter, slik som OSHA og NFPA retningslinjer.
  • Velg et skap med tilstrekkelig plass til å romme mengden og størrelsen av brennbare materialer.
  • Se etter skap laget av solide og slitesterke materialer som stål med forsterkede hjørner og sømmer.
  • Vurder skapets brannklassifisering, som indikerer dets evne til å motstå og begrense branner for en bestemt varighet.
  • Vurder behovet for ventilasjonssystemer for å fjerne røyk eller koble til et eksternt ventilasjonssystem.
  • Prioriter skap med selvlukkende dører, døralarmer, jordforbindelser og utslippskummer.
  • Sørg for tydelige og synlige etiketter eller skilting som indikerer skapets formål.
  • Se etter funksjoner som ergonomiske håndtak, justerbare hyller og riktig klaring for enkel tilgang og organisering.
  • Velg en anerkjent produsent som tilbyr kvalitetsprodukter og pålitelig kundestøtte.
  • Vurder tilgjengelige ressurser og opplæringsmateriell for å lære brukere om riktige lagringsprosedyrer og sikkerhetsprotokoller.

Sp. Er Justrite 894580 sikkerhetsskap i samsvar med sikkerhetsforskriftene?

A. Ja, dette skapet oppfyller IFC og NFPA 1 koder og standarder for sikker oppbevaring av brennbare væsker.

Sp. Hvordan bør jeg rengjøre og vedlikeholde sikkerhetsskapet?

A.

  • Inspiser skapet regelmessig for tegn på skade eller lekkasjer.
  • Rengjør innvendige og utvendige overflater med milde rengjøringsløsninger og en fuktig klut.

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetFARGEAntall dørerAntall hyllerSikkerhetsskap søknadSikkerhetskap TypeSump KapasitetPris
JUSTRITE 893300 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm størrelse, gul | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Brannfarlig væskesikkerhetsskap30 gal.Gul21Brennbart skapstandard19L14 280 NOK
JUSTRITE 893301 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 35 tommers høyde, rød | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Brannfarlig væskesikkerhetsskap30 gal.Rød21Brennbart skapSlimline5.15 gal.26 263 NOK
JUSTRITE 8945053 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 45 gallon, hvit | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Hvit22Brennbart skapstandard5.15 gal.26 872 NOK
JUSTRITE 899021 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 90 gallon, rød | AA6ADF 13M573 899021Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Rød22Brennbart skapstandard10.72 gal.39 691 NOK
JUSTRITE 896020 Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Brannfarlig væskesikkerhetsskap60 gal.Gul22Brennbart skapstandard-29 502 NOK
JUSTRITE 899000 Brannfarlig skap, manuell lukking, 2 hyller, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Gul22Brennbart skapstandard-37 867 NOK
JUSTRITE 894501 Brannfarlig sikkerhetsskap, manuell lukking, 1 hylle, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm størrelse, rød | AD8BKE JCB8945011, 8945011 894501Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Rød22Brennbart skapstandard-23 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 894580 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 1 dobbeltfoldet selvlukkende dør, 45 gallon, gul
37 326 NOK / enhet