JUSTRITE 8945053 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 45 gallon, hvit | AA6ACK 13M554 / 89450531

JUSTRITE 8945053 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 45 gallon, hvit

På lager
Vare: AA6ACK Modell: 8945053Kryssref.: 13M554 / 89450531

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 872 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet45 gal.
FARGEHvit
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde43 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller2
Pallemengde2
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap Typestandard
Sump Kapasitet5.15 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.5
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Hvite sikkerhetsskap for brannfarlig avfall er løsningen for midlertidig oppsamling og separering av avfallsvæsker. Stor advarselsetikett "Brannfarlig avfall" identifiserer tydelig innholdet. Laget til de samme strenge standardene som brennbare sikkerhetsskap, inkludert dobbelveggkonstruksjon, doble ventiler, jordingsledningsforbindelser, justerbare hyller, lekkasjesikre terskler, trepunkts selvlåsende dører og nivelleringsføtter. Manuelt lukkede dører åpnes til hele 180 grader og låses selv når de skyves lukket. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Ideell løsning for midlertidig oppsamling og separering av avfallsvæsker
  • Store advarselsetiketter identifiserer tydelig innholdet
  • FM-godkjent
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetFARGEAntall dørerAntall hyllerSikkerhetsskap søknadSikkerhetskap TypeSump KapasitetPris
JUSTRITE 893300 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm størrelse, gul | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Brannfarlig væskesikkerhetsskap30 gal.Gul21Brennbart skapstandard19L14 280 NOK
JUSTRITE 893301 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 35 tommers høyde, rød | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Brannfarlig væskesikkerhetsskap30 gal.Rød21Brennbart skapSlimline5.15 gal.26 263 NOK
JUSTRITE 899021 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 90 gallon, rød | AA6ADF 13M573 899021Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Rød22Brennbart skapstandard10.72 gal.39 691 NOK
JUSTRITE 894580 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 1 selvlukkende dør med dobbel brett, 45 gallon, gul | AB4LDY 1YNE7 894580Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Gul12Brennbart skapstandard-37 326 NOK
JUSTRITE 896020 Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Brannfarlig væskesikkerhetsskap60 gal.Gul22Brennbart skapstandard-29 502 NOK
JUSTRITE 899000 Brannfarlig skap, manuell lukking, 2 hyller, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Gul22Brennbart skapstandard-37 867 NOK
JUSTRITE 894501 Brannfarlig sikkerhetsskap, manuell lukking, 1 hylle, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm størrelse, rød | AD8BKE JCB8945011, 8945011 894501Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Rød22Brennbart skapstandard-23 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 8945053 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 45 gallon, hvit
26 872 NOK / enhet