Finn lettantennelige væsker i nærheten av arbeidsområder, med Justrite Sure-Grip? Underbenk sikkerhetsskap med selvlukkende dører. Den kan trygt plasseres under benkeplater og arbeidsbenker og har et 3.5 tommer H x 2.2 in D (89 mm H x 64 mm D) forsenket tåspark. Dette gjør at brukerne kan stå nærmere arbeidsflaten, noe som betyr mindre lening og bedre ergonomi. De ytre målene er 35 x 35 x 22 tommer (889 mm x 889 mm x 559 mm). Disse gule skapene kan lagre 22 gal (83 l) brennbare væsker. Denne modellen er konstruert med en solid 18-gauge (1 mm) tykk dobbeltvegg av stål, med 1.5 tommer (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Den helsveisede, ikke naglet, konstruksjonen holder enhetens kvadratiske forlengelse for lengre levetid og gir større beskyttelse i brann siden luftspaltene reduseres. Høyytelses, selvlukkende dører åpnes til hele 180 grader. En patentert, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til hylleplass. Dørene selvindekserer for å garantere at de lukkes i tett rekkefølge. Kontinuerlige pianohengsler sikrer at dørene lukkes jevnt hver gang. Når de brukes riktig som designet, lukkes sikkerhetsskap med selvlukkende dører automatisk i tilfelle brann. De selvlukkende dørene, under spenning, holdes åpne ved å bruke smeltekoblinger. Under brannforhold, når omgivelsestemperaturen når 165 F (74 C), smelter leddene og sikkerhetsskapets selvlukkende dører lukkes automatisk. Det selvlåsende systemet kobles inn med tre kuler i rustfritt stål som er plassert øverst, nederst og i midten av døren. Bestill modell 29988 for erstatning av smelteforbindelser. For ekstra sikkerhet kommer hvert skap med en innovativ U-Loc? håndtak som ikke krever manuell rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen. Skapene inkluderer sylinderlås og nøkkelsett, eller du kan velge å bruke din egen hengelås. Trespråklig farevarsel? reflekterende advarselsetiketter med teksten "BRANNFARLIG - HOLD BRANN BORTE" er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Denne modellen har en patentert, galvanisert stål SpillSlope? hylle designet for å lede søl til baksiden og bunnen inn i en 2-tommers (51 mm) lekkasjetestet kum som oppfyller EPA-kravene. Alle SpillSlope-hyller kan justeres på 3-tommers (76 mm) senter, og oppfyller ANSI MH28.1-standardene med en sikker tillatt belastning på 350 lb (159 kg). Sveisede hyllehengere låses sammen med hyllen for å gi maksimal stabilitet uten å miste tynne braketter. For en erstatningshylle, bruk modell 29939. Skapet har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter som justeres til 1.125 tommer (29 mm) for justering på ujevne gulv, og en innebygd jordingskontakt. Dens holdbare blyfrie epoksy/polyester pulverlakk-finish gir utmerket kjemisk motstand innvendig og utvendig, samt minimerer effekten av korrosjon og fuktighet. Justrite leverer mer enn 300 sikkerhetsskapmodeller fra 4- til 115-gal (15- til 435-l), for å møte et allsidig utvalg av sikkerhets-, samsvars- og lagringskrav. Alle Justrite-skap har 10 års garanti. Denne modellen er testet og godkjent av FM Approvals.
Egenskaper:
- Designet for sikker oppbevaring av kjemikalier og brennbare væsker under benkeplater og arbeidsbenker
- Utvendige mål på 35 tommer x 35 tommer x 22 tommer (889 mm x 889 mm x 559 mm)
- Lagringskapasitet på 22 gallons (83 liter) brennbare væsker
- Innfelt tåspark forbedrer ergonomien og monteres i flukt med andre skap
- Samsvarer med OSHA, NFPA 30, NFPA 1 og IFC
- Branntestet og FM-godkjent