JUSTRITE 892323 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, 22 gallon, grå | CD8CTM

JUSTRITE 892323 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, 22 gallon, grå

På lager
Vare: CD8CTM Modell: 892323

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet22 gal.
FARGEGrå
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde22 "
Utvendig høyde35 "
Utvendig bredde35 "
Innvendig dybde18.8 "
Innvendig høyde27.4 "
Innvendig bredde31.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.4
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)96.52
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Finn lettantennelige væsker i nærheten av arbeidsområder, med Justrite Sure-Grip? Underbenk sikkerhetsskap med selvlukkende dører. Den kan trygt plasseres under benkeplater og arbeidsbenker og har et 3.5 tommer H x 2.2 in D (89 mm H x 64 mm D) forsenket tåspark. Dette gjør at brukerne kan stå nærmere arbeidsflaten, noe som betyr mindre lening og bedre ergonomi. De ytre målene er 35 x 35 x 22 tommer (889 mm x 889 mm x 559 mm). Disse gule skapene kan lagre 22 gal (83 l) brennbare væsker. Denne modellen er konstruert med en solid 18-gauge (1 mm) tykk dobbeltvegg av stål, med 1.5 tommer (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Den helsveisede, ikke naglet, konstruksjonen holder enhetens kvadratiske forlengelse for lengre levetid og gir større beskyttelse i brann siden luftspaltene reduseres. Høyytelses, selvlukkende dører åpnes til hele 180 grader. En patentert, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til hylleplass. Dørene selvindekserer for å garantere at de lukkes i tett rekkefølge. Kontinuerlige pianohengsler sikrer at dørene lukkes jevnt hver gang. Når de brukes riktig som designet, lukkes sikkerhetsskap med selvlukkende dører automatisk i tilfelle brann. De selvlukkende dørene, under spenning, holdes åpne ved å bruke smeltekoblinger. Under brannforhold, når omgivelsestemperaturen når 165 F (74 C), smelter leddene og sikkerhetsskapets selvlukkende dører lukkes automatisk. Det selvlåsende systemet kobles inn med tre kuler i rustfritt stål som er plassert øverst, nederst og i midten av døren. Bestill modell 29988 for erstatning av smelteforbindelser. For ekstra sikkerhet kommer hvert skap med en innovativ U-Loc? håndtak som ikke krever manuell rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen. Skapene inkluderer sylinderlås og nøkkelsett, eller du kan velge å bruke din egen hengelås. Trespråklig farevarsel? reflekterende advarselsetiketter med teksten "BRANNFARLIG - HOLD BRANN BORTE" er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Denne modellen har en patentert, galvanisert stål SpillSlope? hylle designet for å lede søl til baksiden og bunnen inn i en 2-tommers (51 mm) lekkasjetestet kum som oppfyller EPA-kravene. Alle SpillSlope-hyller kan justeres på 3-tommers (76 mm) senter, og oppfyller ANSI MH28.1-standardene med en sikker tillatt belastning på 350 lb (159 kg). Sveisede hyllehengere låses sammen med hyllen for å gi maksimal stabilitet uten å miste tynne braketter. For en erstatningshylle, bruk modell 29939. Skapet har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter som justeres til 1.125 tommer (29 mm) for justering på ujevne gulv, og en innebygd jordingskontakt. Dens holdbare blyfrie epoksy/polyester pulverlakk-finish gir utmerket kjemisk motstand innvendig og utvendig, samt minimerer effekten av korrosjon og fuktighet. Justrite leverer mer enn 300 sikkerhetsskapmodeller fra 4- til 115-gal (15- til 435-l), for å møte et allsidig utvalg av sikkerhets-, samsvars- og lagringskrav. Alle Justrite-skap har 10 års garanti. Denne modellen er testet og godkjent av FM Approvals.

Egenskaper:

  • Designet for sikker oppbevaring av kjemikalier og brennbare væsker under benkeplater og arbeidsbenker
  • Utvendige mål på 35 tommer x 35 tommer x 22 tommer (889 mm x 889 mm x 559 mm)
  • Lagringskapasitet på 22 gallons (83 liter) brennbare væsker
  • Innfelt tåspark forbedrer ergonomien og monteres i flukt med andre skap
  • Samsvarer med OSHA, NFPA 30, NFPA 1 og IFC
  • Branntestet og FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDør TypePris
JUSTRITE 892320 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2-dørs selvlukkende, 83L, 889 x 889 x 559mm Størrelse, Gul | AB4LEK JCB8923201, 8923201 892320GulSelvlukkende20 173 NOK
JUSTRITE 892300 Brannfarlig sikkerhetsskap, underbenk, manuell, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm størrelse, gul | CD8CTE JCB8923001, 8923001 892300GulHåndbok11 748 NOK
JUSTRITE 892301 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 22 gallon, rød | CD8CTF 892301RødHåndbok15 578 NOK
JUSTRITE 892303 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 22 gallon, grå | CD8CTH 892303GråHåndbok15 578 NOK
JUSTRITE 892305 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 22 gallon, hvit | CD8CTJ 8923051 892305HvitHåndbok12 600 NOK
JUSTRITE 892321 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, 22 gallon, rød | CD8CTK 892321RødSelvlukkende19 083 NOK
JUSTRITE 892325 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, 22 gallon, hvit | CD8CTN 892325HvitSelvlukkende19 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 892323 Brannfarlig sikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, 22 gallon, grå
19 083 NOK / enhet