Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DY64 Spring Pin Coiled 7/32 X 1 L, 25PK | AE3LQN

APPROVED VENDOR 5DY64 Fjærstift Kveilet 7/32 X 1 L, 25PK

På lager
Vare: AE3LQN Modell: 5DY64
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
304NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.228-0.238"
Fasediameter0.215 "
Faselengde Referanse0.065 "
Dobbel skjærstyrke (kg)3800
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.217-0.224"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter7 / 32 "
Total lengde1"
Rockwell HardnessArbeid herdet
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DY64 Fjærstift Kveilet 7/32 X 1 L, 25PK
304NOK /pakke